NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F996 P120 (PK=25ST)
Quantum - Vezelschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66623327505
Rubix:A0036312
EAN:3157629399026

Documenten
Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF 125X22 F996 P120 (PK=25ST)
Deze Norton Quantum fiberschijf is ontworpen voor het slijpen en afbramen van metalen met hoge efficiëntie. Het schuurmateriaal van keramisch aluminiumoxide zorgt voor een snelle, efficiënte materiaalverwijdering, terwijl het de opwarming van de bewerkte onderdelen vermindert. Dit maakt dit product ideaal voor intensieve werkzaamheden op staal, roestvast staal en non-ferrometalen. Dankzij de robuuste drager van fiberrug en het harsbindmiddel biedt deze schijf een uitstekende scheurweerstand en superieure duurzaamheid. Hij is geschikt voor zware toepassingen en zorgt voor effectief ontbramen bij lage temperaturen op roestvast staal en hittebestendig staal. Het ontwerp garandeert een egale oppervlakteafwerking van hoge kwaliteit.
Specificaties:
- Materiaal drager: fiberrug.
- Schuurmateriaal: keramisch aluminiumoxide.
- Asgat: 22 mm.
- Toepassingen: slijpen en afbramen.
- Geschikte materialen: staal, roestvast staal, non-ferrometalen.
- Compatibele machines: haakse slijpers.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een belangrijke speler op het gebied van schuuroplossingen. Met een sterke toewijding aan innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om aan de eisen van professionals te voldoen. Norton is wereldwijd aanwezig en biedt een breed scala aan schuurmiddelen om de productiviteit te blijven verbeteren en nauwkeurige resultaten te garanderen voor uiteenlopende toepassingen.
Specificaties:
- Materiaal drager: fiberrug.
- Schuurmateriaal: keramisch aluminiumoxide.
- Asgat: 22 mm.
- Toepassingen: slijpen en afbramen.
- Geschikte materialen: staal, roestvast staal, non-ferrometalen.
- Compatibele machines: haakse slijpers.
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een belangrijke speler op het gebied van schuuroplossingen. Met een sterke toewijding aan innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om aan de eisen van professionals te voldoen. Norton is wereldwijd aanwezig en biedt een breed scala aan schuurmiddelen om de productiviteit te blijven verbeteren en nauwkeurige resultaten te garanderen voor uiteenlopende toepassingen.
Sterke punten
- Uitstekende materiaalverwijdering voor een hogere productiviteit;
- Langere levensduur dankzij sterke fiberrug;
- Bestand tegen scheuren voor betrouwbaar gebruik;
- Minder opwarming van bewerkte onderdelen;
- Zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking voor een gelijkmatige finish.
- Langere levensduur dankzij sterke fiberrug;
- Bestand tegen scheuren voor betrouwbaar gebruik;
- Minder opwarming van bewerkte onderdelen;
- Zorgt voor een uitstekende oppervlakteafwerking voor een gelijkmatige finish.
Toepassingen
Deze Norton Quantum fiberschijf is ideaal voor slijpen en afbramen in verschillende industriële sectoren. Hij is bijzonder geschikt voor de metaalproductie en het bewerken van staal, roestvast staal en non-ferrometalen. Hij is ontworpen voor gebruik op haakse slijpmachines en verwijdert materiaal snel en efficiënt, terwijl hij zorgt voor een schone, precieze afwerking. Het vermogen om te presteren bij lage temperaturen maakt dit product ideaal voor werkzaamheden aan hittegevoelige materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 120 |
| Toepassing | slijpen |
| Diameter cilinderboring | 22 mm |
| Type schuurmiddel | keramisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,51 excl. BTW
/ pak
€ 44,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen