PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 125 A-COOL 80
COMBICLICK® CC-FS 125 A-COOL 80 vezelschijven
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:CC-FS 125 A-COOL 80
Rubix:A0100272
Fabrikant:64191108
EAN:4007220722299





Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF CC-FS 125 A-COOL 80
Toegevoegde actieve stoffen verbeteren de materiaalafname, voorkomen dichtsmeren en maken warmtevrij schuren mogelijk. Slijpmiddel: ACOOL korund Voor universele slijpwerkzaamheden, van fijn slijpen tot zeer fijn slijpen op slecht warmtegeleidend materiaal, bijv. edelstaal (INOX). De maximaal toelaatbare omtreksnelheid is 80 m/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 73,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen