SKF BC1 0314 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Zie technische informatieReferenties
SKF:BC1-0314
Rubix:03044319
EAN:7316574845378



Productdetails : SKF BC1 0314 CILINDERLAGER EENRIJIG
Radiaal cilinderrollager, enkele rij, origineel ontwerp excl. steunrollen. Ook hoekringen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 80 mm |
| Breedte | 21 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 63000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 75000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,88 excl. BTW
/ stuk
€ 70,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden