SKF NNU 4928 B/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Radiaal cilinderrollager met meerdere rijen, met uitzondering van nokrollen
Zie technische informatieReferenties
SKF:NNU 4928 B/SPW33
Rubix:03044182
Fabrikant:14711
EAN:7316577115843



Productdetails : SKF NNU 4928 B/SP/W33 CILINDERLAGER TWEERIJIG
Cilinderlagers zijn ontworpen voor toepassingen met zware radiale belastingen en hoge toerentallen. Ze zijn verkrijgbaar in een breed assortiment uitvoeringen en varianten en bieden een hoge stijfheid, lage wrijving en een lange levensduur. Afhankelijk van de aanwezigheid van schouders op de binnen- en buitenring kunnen ze beperkte axiale belastingen opnemen of juist de verplaatsing van de as mogelijk maken.
De NNU 49 B/SPW33 serie van SKF omvat tweerijige cilinderlagers die zijn ontworpen voor technisch veeleisende omgevingen waar stabiliteit en precisie bepalend zijn. De constructie ondersteunt een gelijkmatige werking en vereenvoudigt tegelijkertijd onderhoudswerkzaamheden dankzij het geïntegreerde smeersysteem.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, ontworpen voor een hoge radiale stijfheid en axiale verplaatsing van de as
• B: messing kooi met dubbele pijpconstructie volgens de standaard SKF-uitvoering, ontworpen voor hoge mechanische stabiliteit en betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een hoge maat- en rotatienauwkeurigheid en een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten in de buitenring, ontworpen voor efficiënte nasmering via een centraal smeersysteem
Kenmerken:
De SKF NNU 49 B/SPW33 serie is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, wat resulteert in een hoge radiale stijfheid die geschikt is voor zware belastingen en hoge toerentallen. Drie schouders zijn aangebracht op de buitenring, terwijl de binnenring geen schouders heeft. Deze configuratie maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, waardoor thermische uitzettingen afhankelijk van de montageconfiguratie doeltreffend kunnen worden gecompenseerd.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en ondersteunt een stabiele werking, met name bij hoge toerentallen. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking, vergelijkbaar met P4 voor rotatie en P5 voor maatnauwkeurigheid, wat rechtstreeks bijdraagt aan een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie.
De geïntegreerde smeergroef en smeergaten maken nasmering via een centraal smeercircuit mogelijk, wat onderhoud vereenvoudigt op machines die zijn geïntegreerd in productielijnen. De compacte doorsnede maakt daarnaast de ontwikkeling van ruimtebesparende constructies mogelijk in toepassingen waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is. Tot slot vereenvoudigt de demonteerbare binnenring montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
Onderhoud:
Een aangepaste en regelmatige smering is essentieel om de betrouwbare werking van dit SKF-lager te garanderen. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan het smeermiddel eenvoudig worden toegevoerd, met name in installaties die zijn uitgerust met centrale smeersystemen.
Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt voortijdige slijtage te voorkomen en de thermische stabiliteit te behouden. Monitoring van geluidsniveau en trillingen vormt eveneens een waardevolle indicator om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de contactoppervlakken te beschermen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan bedrijfstemperaturen en dynamische belastingen, aangezien deze rechtstreeks invloed hebben op de levensduur van het lager. De binnenring kan worden verwijderd om directe toegang te verkrijgen tot de rollende elementen en kan indien nodig afzonderlijk worden vervangen.
Belangrijkste voordelen:
• Zorgt voor een uiterst hoge rotatieprecisie in toepassingen waar nauwkeurige asgeleiding vereist is
• Beperkt trillingen en geluidsniveau, wat bijdraagt aan de stabiliteit van precisiegevoelige installaties
• Maakt axiale verplaatsing van de as mogelijk zonder extra interne spanningen te genereren
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie en het geïntegreerde smeersysteem
• Integreert eenvoudig in compacte constructies dankzij de geringe radiale doorsnede
Toepassingen:
Lagers van de SKF NNU 49 B/SPW33 serie worden toegepast in mechanische systemen die een nauwkeurige radiale geleiding en een hoge stijfheid vereisen. Ze worden onder meer gebruikt in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie rechtstreeks invloed heeft op de bewerkingskwaliteit, zoals freesmachines, draaibanken, slijpmachines en bewerkingscentra.
Naast verspanende toepassingen is dit type lager ook geschikt voor meet- en controlesystemen, tastkoppen en precisieaandrijvingen, waar rotatiestabiliteit bepalend is voor de betrouwbaarheid van metingen. In de zware industrie en industriële transmissies vereenvoudigen de mogelijkheid tot centrale nasmering en de demonteerbare constructie het gebruik in moeilijk toegankelijke machines of installaties die zijn geïntegreerd in geautomatiseerde productielijnen.
Codering:
• NNU: tweerijig cilinderlager, met drie schouders op de buitenring en geen schouders op de binnenring, ontworpen voor een hoge radiale stijfheid en axiale verplaatsing van de as
• B: messing kooi met dubbele pijpconstructie volgens de standaard SKF-uitvoering, ontworpen voor hoge mechanische stabiliteit en betrouwbare werking bij hoge toerentallen
• SP: speciale nauwkeurigheidsklasse voor spindeltoepassingen, met een hoge maat- en rotatienauwkeurigheid en een zeer geringe rondloopafwijking
• W33: smeergroef en smeergaten in de buitenring, ontworpen voor efficiënte nasmering via een centraal smeersysteem
Kenmerken:
De SKF NNU 49 B/SPW33 serie is opgebouwd volgens een tweerijige constructie met cilindrische rollen, wat resulteert in een hoge radiale stijfheid die geschikt is voor zware belastingen en hoge toerentallen. Drie schouders zijn aangebracht op de buitenring, terwijl de binnenring geen schouders heeft. Deze configuratie maakt vrije axiale verplaatsing in beide richtingen mogelijk, waardoor thermische uitzettingen afhankelijk van de montageconfiguratie doeltreffend kunnen worden gecompenseerd.
De messing kooi met dubbele pijpconstructie zorgt voor een nauwkeurige geleiding van de rollen en ondersteunt een stabiele werking, met name bij hoge toerentallen. De SP-nauwkeurigheidsklasse garandeert een zeer geringe rondloopafwijking, vergelijkbaar met P4 voor rotatie en P5 voor maatnauwkeurigheid, wat rechtstreeks bijdraagt aan een uitzonderlijk hoge rotatieprecisie.
De geïntegreerde smeergroef en smeergaten maken nasmering via een centraal smeercircuit mogelijk, wat onderhoud vereenvoudigt op machines die zijn geïntegreerd in productielijnen. De compacte doorsnede maakt daarnaast de ontwikkeling van ruimtebesparende constructies mogelijk in toepassingen waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is. Tot slot vereenvoudigt de demonteerbare binnenring montage- en demontagewerkzaamheden aanzienlijk.
Onderhoud:
Een aangepaste en regelmatige smering is essentieel om de betrouwbare werking van dit SKF-lager te garanderen. Dankzij de geïntegreerde smeergroef en smeergaten kan het smeermiddel eenvoudig worden toegevoerd, met name in installaties die zijn uitgerust met centrale smeersystemen.
Regelmatige controle van de toestand van het smeermiddel helpt voortijdige slijtage te voorkomen en de thermische stabiliteit te behouden. Monitoring van geluidsniveau en trillingen vormt eveneens een waardevolle indicator om afwijkingen in de werking vroegtijdig te detecteren.
Reiniging moet worden uitgevoerd met compatibele producten om de contactoppervlakken te beschermen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan bedrijfstemperaturen en dynamische belastingen, aangezien deze rechtstreeks invloed hebben op de levensduur van het lager. De binnenring kan worden verwijderd om directe toegang te verkrijgen tot de rollende elementen en kan indien nodig afzonderlijk worden vervangen.
Belangrijkste voordelen:
• Zorgt voor een uiterst hoge rotatieprecisie in toepassingen waar nauwkeurige asgeleiding vereist is
• Beperkt trillingen en geluidsniveau, wat bijdraagt aan de stabiliteit van precisiegevoelige installaties
• Maakt axiale verplaatsing van de as mogelijk zonder extra interne spanningen te genereren
• Vereenvoudigt onderhoud dankzij de demonteerbare constructie en het geïntegreerde smeersysteem
• Integreert eenvoudig in compacte constructies dankzij de geringe radiale doorsnede
Toepassingen:
Lagers van de SKF NNU 49 B/SPW33 serie worden toegepast in mechanische systemen die een nauwkeurige radiale geleiding en een hoge stijfheid vereisen. Ze worden onder meer gebruikt in spindels van machinegereedschappen, waar rotatieprecisie rechtstreeks invloed heeft op de bewerkingskwaliteit, zoals freesmachines, draaibanken, slijpmachines en bewerkingscentra.
Naast verspanende toepassingen is dit type lager ook geschikt voor meet- en controlesystemen, tastkoppen en precisieaandrijvingen, waar rotatiestabiliteit bepalend is voor de betrouwbaarheid van metingen. In de zware industrie en industriële transmissies vereenvoudigen de mogelijkheid tot centrale nasmering en de demonteerbare constructie het gebruik in moeilijk toegankelijke machines of installaties die zijn geïntegreerd in geautomatiseerde productielijnen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 4170 g |
| Binnendiameter | 140 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 400000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 190000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.715,94 excl. BTW
/ stuk
€ 2.076,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen