Vierpuntslager SKF FPCU 608-2RS1, Buitendiameter: 184.15 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 12.7 mm

Radiaal DiepgroefKogellager

Zie technische informatie
Referenties
SKF:FPCU 608-2RS1
Rubix:03477165
Fabrikant:5837
EAN:7316577048585
SKF FPCU 608-2RS1 DUNRINGLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte12,7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FPCU 608-2RS1 DUNRINGLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)7x184,15x184,15 mm
Logistiek gewicht351,4 g
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter184,15 mm
Breedte12,7 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.677,86 excl. BTW
/ stuk
2.030,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen