Groefkogellager FAG 6013-2Z-C3, Buitendiameter: 100 mm | Breedte: 18 mm | Binnendiameter: 65 mm
Groefkogellager 60..-2Z
Zie technische informatieReferenties
FAG:6013-2Z-C3
Rubix:03022744
Fabrikant:0167179530030
EAN:4012801076210

Productdetails : FAG 6013-2Z/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellager 60..-2Z, afmetingen conform DIN 625-1, dubbelzijdige afdichting
Deep groove ball bearing 60..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage
Sterke punten
Simple design and robust in operation.
Low frictional torque gives high speed capability.
Able to accommodate radial and axial loads in both directions.
Shielded or sealed variants require no maintenance.
Toepassingen
Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18x100x100 mm |
| Logistiek gewicht | 464 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 18 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 8100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,19 excl. BTW
/ stuk
€ 71,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen