Groefkogellager SKF 307, Buitendiameter: 80 mm | Breedte: 21 mm | Binnendiameter: 35 mm

Radiaal groefkogellager, enkele rij, met vulsleuf

Zie technische informatie

Referenties

SKF:307
Rubix:03470719
Fabrikant:81516
EAN:7316576680243
SKF 307 KOGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 307 KOGELLAGER EENRIJIG


Kogellagers zijn onmisbare onderdelen in mechanische systemen die wrijving verminderen en belastingen overbrengen tussen machineonderdelen in tal van industriële toepassingen. Groefkogellagers onderscheiden zich door hun veelzijdigheid, hun vermogen om hoge toerentallen te maken en hun geringe onderhoudsbehoefte.
Dit SKF groefkogellager biedt verbeterde sterkte en prestaties, vooral in toepassingen met hoge radiale belastingen. Het is uitgerust met vulopeningen en biedt daardoor plaats aan meer kogels dan standaard groefkogellagers. Dit resulteert in een hoger draagvermogen.

Kenmerken:
Dit enkelrijige SKF groefkogellager is voorzien van vulopeningen in de schouders van de binnen- en buitenring. Hierdoor kunnen er meer kogels worden opgenomen dan bij standaardlagers, wat het radiale draagvermogen aanzienlijk verhoogt. Het axiale draagvermogen en de maximale draaisnelheid zijn echter iets beperkter. Het open ontwerp zorgt voor efficiënte koeling in gecontroleerde omgevingen en maakt eenvoudig onderhoud mogelijk dankzij de gemakkelijke toegang tot de interne componenten.

Onderhoud:
Dit groefkogellager vereist eenvoudig maar regelmatig onderhoud vanwege het open ontwerp. Het is belangrijk om het smeerniveau te controleren en een hoogwaardig smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor de bedrijfsomstandigheden. Daarnaast wordt aangeraden om regelmatig de radiale speling, het geluidsniveau en de temperatuur te controleren om eventuele slijtage vroegtijdig te detecteren. De afwezigheid van afdichtingen maakt inspecties en smering eenvoudiger.

Afdichting:
Door het ontbreken van afdichtingen is de lager blootgesteld aan externe verontreinigingen zoals stof, deeltjes en vloeistoffen. Hierdoor is hij beter geschikt voor schone, gecontroleerde omgevingen waar effectieve koeling van cruciaal belang is.

Merkinformatie:
Als toonaangevende fabrikant van lagers en mechanische oplossingen, onderscheidt SKF zich door voortdurende innovatie en een sterke toewijding aan kwaliteit. Met meer dan een eeuw aan expertise, biedt SKF producten die voldoen aan de hoogste industriële eisen, met een focus op efficiëntie en duurzaamheid.

Belangrijkste Voordelen:
- Vulopeningen voor een grotere hoeveelheid kogels in het lager;
- Hoog radiale draagvermogen, beter dan lagers zonder vulopeningen;
- Eenvoudig, veelzijdig en robuust, met minimaal onderhoud;
- Verbeterde betrouwbaarheid dankzij het robuuste en eenvoudige ontwerp.

Toepassingen:
Dit SKF groefkogellager is ideaal voor toepassingen waarbij een hoge radiale belastingscapaciteit vereist is, zonder dat hoge toerentallen nodig zijn. Veelgebruikte toepassingen zijn onder meer landbouwmachines, waar apparatuur wordt blootgesteld aan zware belastingen bij matige snelheden. Daarnaast is dit lager zeer geschikt voor transportsystemen, waar het de radiale belastingen efficiënt kan dragen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)21x80x80 mm
Logistiek gewicht485 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte21 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Serie307
Kokerstaal
Referentietoerental16000 rpm
Grenstoerental9500 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r26500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34700 N
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode84821090
€ 103,13 excl. BTW
/ stuk
€ 124,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen