Vierpuntslager SKF FPCD 800, Buitendiameter: 228.6 mm | Binnendiameter: 203.2 mm | Breedte: 12.7 mm
Radiaal groefkogellager, vaste sectie lagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:FPCD 800
Rubix:03477155
Fabrikant:5818
EAN:7316577112460

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 203,2 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
Productdetails : SKF FPCD 800 DUNRINGLAGER
De groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, geschikt voor radiale en axiale belastingen in beide richtingen en vereisen weinig onderhoud. Omdat de groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn deze in vele ontwerpen, varianten en groottes beschikbaar bij SKF.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 680 g |
| Binnendiameter | 203,2 mm |
| Buitendiameter | 228,6 mm |
| Breedte | 12,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.752,28 excl. BTW
/ stuk
€ 2.120,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen