Vierpuntslager SKF QJ 236 N2MA/C3, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 180 mm | Breedte: 52 mm
Hoekcontactkogellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:QJ 236 N2MA/C3
Rubix:03475507
Fabrikant:18170
EAN:7316577314765



Productdetails : SKF QJ 236 N2/MA/C3 VIERPUNTSLAGER
Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.
Sterke punten
- High-speed capability
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
- Accommodate high axial loads in both directions and small radial loads
- Require considerably less axial space than double row angular contact ball bearings
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 52x320x320 mm |
| Logistiek gewicht | 19222,7 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 52 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Referentietoerental | 2400 rpm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 475000 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 765000 N |
| Land van oorsprong | AT |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.401,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.906,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
