Spillager SKF 7215 CD/P4A, Binnendiameter: 75 mm | Buitendiameter: 130 mm | Breedte: 25 mm

Radiaal hoekcontactkogellager met dubbele rij lagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:7215 CD/P4A
Rubix:03473011
Fabrikant:45563
EAN:7316570311440
SKF 7215 CD/P4A SPILLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 7215 CD/P4A SPILLAGER


Hoekcontactkogellagers hebben binnen- en buitenringloopbanen die ten opzichte van elkaar verplaatst zijn in de richting van de lageras. Dit betekent dat deze lagers ontworpen zijn om gecombineerde belastingen op te nemen, d.w.z. gelijktijdig optredende radiale en axiale belastingen. De axiale draagcapaciteit van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in het radiale vlak verbindt, waarlangs de gecombineerde lading van één loopbaan naar een andere wordt overgebracht, en een lijn loodrecht op de lageras.

Sterke punten

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x130x130 mm
Logistiek gewicht1170 g
Binnendiameter75 mm
Buitendiameter130 mm
Breedte25 mm
Afdichtingopen
Serie7215
Nauwkeurigheidp4 (abec 7 / iso class 4)
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 637,92 excl. BTW
/ stuk
€ 771,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen