Insert met zeskantschroef FAG UC208-25, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 39.688 mm | Breedte: 49.2 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UC208-25
Rubix:03127926
Fabrikant:0703005180000
EAN:4012802658873
FAG UC 208-25 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UC 208-25 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht620 g
Binnendiameter39,688 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte49,2 mm
Afdichtingopen
Serieuc
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
70,54 excl. BTW
/ stuk
85,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen