Insert met zeskantschroef SNR US207G2, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 32 mm
SNR - inzetstuk - US207G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:US207G2
Rubix:A0486529
EAN:3413529503544




Productdetails : SNR US 207 G2 INSERT
Bolvormige buitenloop, bevestiging door pennen met schroefdraad, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x80x40 mm |
| Logistiek gewicht | 398 g |
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | us200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25700 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,34 excl. BTW
/ stuk
€ 28,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen