Insert met zeskantschroef RHP 1045-40G, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 49.2 mm
Zelfinstellend lager Europese standaard 1000 G en 1000 DECG series
Zie technische informatieZie documentenReferenties
RHP:1045-40G
Rubix:03304407
Fabrikant:1045-40G R
EAN:00747023039869

Documenten
Productdetails : RHP 1045 40 G INSERT KOGELLAGERBLOK
Lager met brede binnenring. Zelfde constructie als de 6200-serie, maar meer aanpasbaar aan lagers volgens de Europese standaard. 1000 G-serie: lager met stelschroeven in de binnenring en sferische buitenring. 1000 DECG-serie: lager met excentrische klemkraag en sferische buitenring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 730 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 49,2 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | 1000g |
| Materiaal | hoogwaardig doorgehard staal (binnen- en buitenringen) |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3700 rpm |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Gewicht | 0,73 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 75,12 excl. BTW
/ stuk
€ 90,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen