Insert met zeskantschroef SNR US205G2, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 27 mm
SNR - inzetstuk - US205G2
Zie technische informatieReferenties
SNR:US205G2
Rubix:A0488242
EAN:3413529503520




Productdetails : SNR US 205 G2 INSERT KOGELLAGER
Bolvormige buitenloop, bevestiging door pennen met schroefdraad, enkelvoudige lipafdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 60x60x35 mm |
| Logistiek gewicht | 178 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 27 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Serie | us200 |
| Koker | staal |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 7880 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 14000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,80 excl. BTW
/ stuk
€ 19,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen