Insert met zeskantschroef SKF YAR 213-2F/W64, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 68.3 mm
Insteeklagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:YAR 213-2F/W64
Rubix:03476371
Fabrikant:78219
EAN:07316570346022



Productdetails : SKF YAR 213-2F/W64 Y-LAGER
Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing, standard three-lip contact seal with additional slinger plate and widened inner ring on both sides of the bearing, lubricated with W64, bearing without lubrication holes in the outer ring, set-screw fastening
Sterke punten
- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen
Toepassingen
Food and beverage industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68,3x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 1795 g |
| Binnendiameter | 65 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 68,3 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Serie | yar |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 602,18 excl. BTW
/ stuk
€ 728,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen