Insert met zeskantschroef FAG UC213-41, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65.088 mm | Breedte: 65.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC213-41
Rubix:03127944
Fabrikant:0767505580000
EAN:4047643053112


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 65,088 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
Productdetails : FAG UC 213-41 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, positionering met borgschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1710 g |
| Binnendiameter | 65,088 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Breedte | 65,1 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 40000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 61000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,03 excl. BTW
/ stuk
€ 222,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen