Insert met zeskantschroef SNR SUC204FG1, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 17 mm
Tussenvoegsel Lagers
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SNR:SUC204FG1
Rubix:A0517905
Fabrikant:SUC 204 FG1
EAN:3413521908521



Documenten
Productdetails : SNR SUC 204 FG1 INSERT RVS LUBSOLID
SENTINEL serie: Roestvaststalen insteekkogellager, sferische buitenring met anti-rotatiekogel, bevestiging met inbusbouten, afdichtingen met afdichtingsringen, "Full Pack" LUBSOLID® voedingssmering in vaste vorm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting |
| Serie | suc2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Koker | roestvrij staal |
| Grenstoerental | 0,5 rpm |
| Totale breedte lager | 31 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,15 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,79 excl. BTW
/ stuk
€ 94,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen