Insert met zeskantschroef FAG UC207-21, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 33.338 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:UC207-21
Rubix:03127922
Fabrikant:0702998460000
EAN:4012802655919


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 33,338 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
Productdetails : FAG UC 207-21 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UC, sferische buitenring, locatie door stiftschroeven, RSR-afdichting aan beide zijden
Radiale inzetkogellagers UC, bolle buitenring, positionering met setschroeven, RSR-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 490 g |
| Binnendiameter | 33,338 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Afdichting | open |
| Serie | uc |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,94 excl. BTW
/ stuk
€ 71,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen