Insert met zeskantschroef INA GAY15-XL-NPP-B, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 15 mm | Breedte: 22 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
INA:GAY15-XL-NPP-B
Rubix:03121336
Fabrikant:0009051190000
EAN:4012802806953
INA GAY 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GAY 15 XL/NPP/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inbusschroeflagers GAY..-NPP-B, bol buitenring, locatie door grubschroeven, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter15 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte22 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Seriegay..-xl-npp-b
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr10100 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,21 excl. BTW
/ stuk
29,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.