Insert met zeskantschroef SKF YAR 216-2F/W64, Buitendiameter: 140 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 77.87 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:YAR 216-2F/W64
Rubix:03804990
Fabrikant:222755
EAN:07316572438138
SKF YAR 216-2F/W64 Y-LAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte77,87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 216-2F/W64 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht2445 g
Binnendiameter80 mm
Buitendiameter140 mm
Breedte77,87 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
904,40 excl. BTW
/ stuk
1.094,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.