Insert lager FAG UK211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 25 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:UK211
Rubix:03127970
Fabrikant:0705491170000
EAN:4012802661149

Documenten
Productdetails : FAG UK 211 INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1240 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Buitendiameter | 100 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Materiaal | staal (verzinkte borgring) met afdichtlip van gevulkaniseerd nbr; zwarte durotect bs-coating |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Afwerking | mat |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Bouwvorm | sferische buitenring; bevestiging op de as via concentrische spansleeve (uk) volgens jis b 1552; rsr-afdichting aan beide zijden |
| Gewicht | 1,24 kg |
| Smering | voorgevuld; opnieuw smeerbaar via twee smeeropeningen in de buitenring. bij temperaturen boven +100 °c: regelmatig nasmeren. |
| Aangepaste tariefcode | 84821090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 169,84 excl. BTW
/ stuk
€ 205,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen