Insert lager INA 207-XL-KRR-AH03, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 25 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:207-XL-KRR-AH03
Rubix:03127636
Fabrikant:0008127810000
EAN:4012802782783

Documenten
Productdetails : INA 207 XL/KRR/AH03 SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 35 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagersstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 15300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 25500 N |
| Bouwvorm | binnenring voor passing |
| Gewicht | 0,35 kg |
| Smering | vetsmering |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,10 excl. BTW
/ stuk
€ 59,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen