Insert lager FAG UK205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 23 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UK205
Rubix:03127964
Fabrikant:0705785160000
EAN:4012802654578
FAG UK 205 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte23 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UK 205 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht250 g
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte23 mm
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r7800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr14900 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
82,21 excl. BTW
/ stuk
99,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen