Insert lager FAG UK213, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 41 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UK213
Rubix:03127972
Fabrikant:0767624080000
EAN:4047643053389
FAG UK 213 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte41 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UK 213 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1880 g
Binnendiameter60 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte41 mm
Type lagerspelingc4
Materiaaldurotect bs-coating (zwart) op ringen en afschermingen; kooi in pa66
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr61000 N
Bouwvormradiaal insteekkogellager (serie uk) met sferische buitenring en positionering op de as via aanpassingsbus/adapterverankering
Gewicht1,88 kg
Smeringvoorgesmeerd lager (pregreased); nasmering mogelijk via 2 smeergaten op de buitenring
Aangepaste tariefcode84821090
€ 265,39 excl. BTW
/ stuk
€ 321,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen