Insert lager INA RCSMA30/65-XL-FA106, Buitendiameter: 65.1 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 25.4 mm

Zelfinstellend lager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

INA:RCSMA30/65-XL-FA106
Rubix:03121582
Fabrikant:0008337460000
EAN:4012802790115
INA RCSMA 30/65 XL/FA106 SPANLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter65,1 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : INA RCSMA 30/65 XL/FA106 SPANLAGER


Radiale inleglagers RCSM, met rubber interliner, locatie door excentrische vergrendelingskraag, P-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter65,1 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalgietijzer
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r8300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr13200 N
€ 67,11 excl. BTW
/ stuk
€ 81,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden