Insert lager INA 206-XL-KRR, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 24 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:206-XL-KRR
Rubix:03120982
Fabrikant:0008115210000
EAN:4012802782929

Documenten
Productdetails : INA 206 XL/KRR SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 24 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | lagerstaal, kunststof kooi |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 20700 N |
| Bouwvorm | binnenring voor passing |
| Gewicht | 0,24 kg |
| Smering | vetsmering, levenslang gesmeerd; kan niet worden nagesmeerd. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,60 excl. BTW
/ stuk
€ 43,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen