Insert lager INA 204-XL-KRR, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 17.7 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:204-XL-KRR
Rubix:03120974
Fabrikant:0008092250000
EAN:4012802783285

Documenten
Productdetails : INA 204 XL/KRR SPANLAGER
Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 17,7 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | staal;rubber |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,50 excl. BTW
/ stuk
€ 32,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden