Insert lager FAG UK208, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 35 mm | Breedte: 31 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie

Referenties

FAG:UK208
Rubix:03127967
Fabrikant:0705800570000
EAN:4012802659085
FAG UK 208 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UK 208 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte31 mm
Type lagerspelingc4
Materiaalstaal met corrosiewerende coating durotect bs (ringen en schermen); kooi in pa66; afdichting rsr met lip in nbr en externe flinger met scherm van verzinkt staalplaat.
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Bouwvormsferische buitenring; binnenring aan beide zijden verlengd; positionering door middel van pasbus (uk).
Gewicht0,7 kg
Smeringvooraf gesmeerd met vet groep ga13; nasmering mogelijk via twee smeeropeningen op de buitenring (indien voorzien).
Aangepaste tariefcode84821090
€ 111,65 excl. BTW
/ stuk
€ 135,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen