Insert lager INA GLE20-XL-KRR-B, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 20 mm | Breedte: 34.1 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GLE20-XL-KRR-B
Rubix:03121356
Fabrikant:0008527400000
EAN:4012802799651

Documenten
Productdetails : INA GLE 20 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GLE..-KRR-B, bol buitenring, niet-locatie lager, aandrijfgroef in binnenring, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 34,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | doorgehard chroomstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6600 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 13600 N |
| Bouwvorm | aandrijfsleuf in binnenring |
| Gewicht | 0,15 kg |
| Smering | smering met vet |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,68 excl. BTW
/ stuk
€ 62,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen