Insert lager INA 203-XL-KRR-AH05, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 13 mm | Breedte: 18.3 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:203-XL-KRR-AH05
Rubix:03120968
Fabrikant:0008083930000
EAN:4012802783445
INA 203 XL/KRR/AH05 SPANLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter13 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA 203 XL/KRR/AH05 SPANLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter13 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstandaard lagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Bouwvormbinnenring voor passing
Gewicht0,09 kg
Smeringvet smering
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,08 excl. BTW
/ stuk
29,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen