Insert lager FAG UK207, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 29 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatie
Referenties
FAG:UK207
Rubix:03127966
Fabrikant:0705800490000
EAN:4012802656084
FAG UK 207 INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG UK 207 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers UK, sferische buitenring, locatie door klembus, RSR-afdichting aan beide zijden
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht540 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte29 mm
Afdichtingopen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Aangepaste tariefcode84821090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
99,60 excl. BTW
/ stuk
120,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen