Insert lager INA 207-KRR-B-AH02, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 31.8 mm | Breedte: 25 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:207-KRR-B-AH02
Rubix:A0543528
Fabrikant:0008133380000
EAN:4064327153555
INA 207 KRR/B/AH02 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter31,8 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 207 KRR/B/AH02 INSERT KOGELLAGER


Stijf kogellager

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)25x72x72 mm
Logistiek gewicht320 g
Binnendiameter31,8 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte25 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r19800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr34500 N
Land van oorsprongSK
Aangepaste tariefcode84821090
€ 65,84 excl. BTW
/ stuk
€ 79,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen