Insert lager INA GLE30-XL-KRR-B, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 36.5 mm

Radiaal insteekkogellager

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:GLE30-XL-KRR-B
Rubix:03121360
Fabrikant:0008528560000
EAN:4012802799613
INA GLE 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte36,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA GLE 30 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers GLE..-KRR-B, bol buitenring, niet-locatie lager, aandrijfgroef in binnenring, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte36,5 mm
Type lagerspelingcn
Materiaalgietijzer
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19500 N
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,73 excl. BTW
/ stuk
74,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen