Insert lager INA GLE45-XL-KRR-B, Buitendiameter: 85 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 42.9 mm
Radiaal insteekkogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:GLE45-XL-KRR-B
Rubix:03121366
Fabrikant:0008530110000
EAN:4064327885517

Documenten
Productdetails : INA GLE 45 XL/KRR/B INSERT KOGELLAGER
Radiale inzetkogellagers GLE..-KRR-B, bol buitenring, niet-locatie lager, aandrijfgroef in binnenring, R-afdichtingen aan beide zijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Breedte | 42,9 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Materiaal | type r seal (krr): twee verzinkte plaatstalen ringen (verlengd en gebogen) met nbr- of ptfe-tussenstuk en radiaal voorgespannen afdichtlip. |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 34500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,75 excl. BTW
/ stuk
€ 120,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen