Insert lager SKF YSA 213-2FK, Buitendiameter: 120 mm | Binnendiameter: 65 mm | Breedte: 43.5 mm

Insteeklagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SKF:YSA 213-2FK
Rubix:03048846
Fabrikant:49093
EAN:7316570197280
SKF YSA 213-2FK Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43,5 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SKF YSA 213-2FK Y-LAGER


Diepe-groefkogellagers zijn bijzonder veelzijdig. Ze zijn geschikt voor hoge en zeer hoge snelheden, nemen radiale en axiale belastingen in beide richtingen op en vergen weinig onderhoud. Omdat diepe-groefkogellagers het meest gebruikte lagertype zijn, zijn ze bij SKF verkrijgbaar in veel uitvoeringen, varianten en maten.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant met conische boring is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het zit geborgd met een trekbus, waardoor het snel en eenvoudig op de as kan worden gemonteerd. De trekbus moet afzonderlijk worden besteld.

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Verminderen geluid- en trillingsniveaus

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)43,5x120x120 mm
Logistiek gewicht1313 g
Binnendiameter65 mm
Buitendiameter120 mm
Breedte43,5 mm
Type lagerspelingc3
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r40 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr57,2 N
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 109,82 excl. BTW
/ stuk
€ 132,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden