Insert lager INA 203-XL-KRR-AH02-C5, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 16.2 mm | Breedte: 18.3 mm

Diepgroefkogellager

Zie technische informatie

Referenties

INA:203-XL-KRR-AH02-C5
Rubix:A0543569
Fabrikant:0008083180050
EAN:4012802783483
INA 203 XL/KRR/AH02/C5 INSERT KOGELLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter16,2 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA 203 XL/KRR/AH02/C5 INSERT KOGELLAGER


Radiale inzetkogellagers 2..-KRR, cilindrische buitenring, binnenring voor pasvorm, R-afdichtingen aan beide zijden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht80 g
Binnendiameter16,2 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte18,3 mm
Type lagerspelingc5
Materiaalstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9800 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 25,78 excl. BTW
/ stuk
€ 31,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen