Kegellager SKF 497/492 A/Q, Buitendiameter: 133.372 mm | Binnendiameter: 86 mm | Breedte: 30.163 mm
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Zie technische informatieReferenties
SKF:497/492 A/Q
Rubix:03471080
Fabrikant:224278
EAN:7316573312413


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 86 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 133,372 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : SKF 497/492 A/Q KEGELLAGER EENRIJIG
Radiale kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,16x133,37x133,37 mm |
| Logistiek gewicht | 1430 g |
| Binnendiameter | 86 mm |
| Buitendiameter | 133,372 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Referentietoerental | 3400 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 220000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 145000 N |
| Land van oorsprong | IN |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,58 excl. BTW
/ stuk
€ 128,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen