Kegellager SKF T4EB 240/VE174, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 240 mm | Breedte: 44.6 mm

Radiale kegellager, enkele rij - nieuwe metrische norm

Zie technische informatie
Referenties
SKF:T4EB 240/VE174
Rubix:03476104
Fabrikant:28127
EAN:7316570379013
SKF T4EB240 VE174 KEGELLAGER EENRIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte44,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF T4EB240 VE174 KEGELLAGER EENRIJIG


Radiale kegellager, enkele rij - nieuwe metrische norm NVT

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)44,6x320x320 mm
Logistiek gewicht8460 g
Binnendiameter240 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte44,6 mm
Type lagerspelingcn
Seriet4eb
Referentietoerental1300 rpm
Grenstoerental1900 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r81500 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr42900 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.368,71 excl. BTW
/ stuk
2.866,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen