Gewrichtslagers INA GE8-DO, Buitendiameter: 16 mm | Breedte: 8 mm | Binnendiameter: 8 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE8-DO
Rubix:03160318
Fabrikant:0066482580000
EAN:4012802530773
INA GE 8 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 8 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)8x16x16 mm
Gewicht verpakking7 g
Binnendiameter8 mm
Buitendiameter16 mm
Breedte8 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr7440 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 13,97 excl. BTW
/ stuk
€ 16,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen