Gewrichtslagers SKF GE 16 ES, Buitendiameter: 30 mm | Breedte: 14 mm | Binnendiameter: 16 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 16 ES
Rubix:03478871
Fabrikant:6710
EAN:7316577104960

Productdetails : SKF GE 16 ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 42,4 g |
| Binnendiameter | 16 mm |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,73 excl. BTW
/ stuk
€ 26,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden