Gewrichtslagers SKF GE 180 TXG3A-2RS, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 105 mm | Binnendiameter: 180 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 180 TXG3A-2RS
Rubix:A0861060

Productdetails : SKF GE 180 TXG3A-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER RVS
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17710 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.457,30 excl. BTW
/ stuk
€ 10.233,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
