Referenties
Ansell:48-919-6
Rubix:A0208585
Fabrikant:48919060
EAN:0076490435967

Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-919 MT 6
- Gemaakt van een naadloze voering, volledig gedompeld in NBR coating
- De handschoenen zijn volledig in NBR gedompeld om bescherming te bieden tegen blootstelling aan industriële vloeistoffen
- De ruwe NBR-coating op de palm zorgt voor een stevige greep in een olieachtige omgeving
- Voor arbeiders die kleine en middelgrote onderdelen hanteren die gecoat zijn met olie of smeermiddel
Cost effective solution for light weight applications requiring a durable coating and secure grip in oily environments.
Sterke punten
- Goede combinatie van grip en olieafstoting
- Uitstekende schuurweerstand
- De dubbellaagse nitrilcoating houdt de handen droog en comfortabel bij het hanteren van olieachtige onderdelen en gereedschappen
- Voldoet aan de normen EN420 (Algemene vereisten) en EN388 (Mechanische gevaren)
- Elastische gebreide pols zorgt voor goede pasvorm
- Toepasbaar in olieachtige omgevingen
Toepassingen
Assemblage van onderdelen|Onderhoud|Metaalproductie|Kwaliteitscontrole
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 4 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,96 excl. BTW
/ 144 paar
€ 625,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen