RHP MP 55 KOGELLAGERBLOK STAAND

Zelfsmerende kussenblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
RHP:MP55
Rubix:03304674
Fabrikant:MP55 R
EAN:00747023011063
RHP MP 55 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten201 mm
Ashoogte69,85 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : RHP MP 55 KOGELLAGERBLOK STAAND


Zware serie, stijve lagerbehuizing uit één stuk van hoogwaardig gietijzer.
MP55 - RHP Gietijzeren lagerblok - 55mm asdiameter

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7100 g
Binnendiameter55 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten201 mm
Ashoogte69,85 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager65,1 mm
Buitendiameter142,2 mm
Diameter bevestigingsgaten20 mm
Hoogte142,2 mm
Lengte249,5 mm
Seriemp
Gewicht7,1 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r33000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr48000 N
Breedte69,5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
266,97 excl. BTW
/ stuk
323,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen