Referenties
PTN:UCPA209
Rubix:A0407398
Fabrikant:893675
EAN:3660338461323





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Ashoogte | 54,2 mm |
Documenten
Productdetails : PTN UCPA 209 KOGELLAGERBLOK STAAND
Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer
Sterke punten
- Hoge kostenefficiëntie
- Grote veelzijdigheid
- Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan.
- Klaar voor montage-eenheden
- Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 45 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 90 mm |
| Ashoogte | 54,2 mm |
| Materiaal | gietijzer |
| Totale breedte lager | 49,2 mm |
| Buitendiameter | 85 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 14 mm |
| Bouwvorm | basis met getapte gaten |
| Hoogte | 108 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Afdichting | contact with slinger |
| Smering | smeernippel |
| Serie | ucpa200 |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 20400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 32500 N |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,77 excl. BTW
/ stuk
€ 40,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden