INA TASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND

Steunlagerblokunit

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:TASE35-XL-N
Rubix:03120754
Fabrikant:0947146060000
EAN:4054372554957
INA TASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA TASE 35 XL/N KOGELLAGERBLOK STAAND


Plummer blokhuis eenheden TASE, gietijzeren behuizing, radiale inzet kogellager met excentrische vergrendelingskraag, T-afdichtingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter35 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten126 mm
Ashoogte47,6 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager45 mm
Buitendiameter55 mm
Diameter bevestigingsgaten14 mm
Hoogte93 mm
Lengte163 mm
Serietase..-xl-n
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r15300 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr27500 N
Breedte45 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,59 excl. BTW
/ stuk
116,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden