Referenties
PTN:SBPP206
Rubix:A0407439
Fabrikant:893637
EAN:3660338460944





Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Documenten
Productdetails : PTN SBPP 206 LAGERBLOK PLAATSTAAL
Geperst stalen kussenblok. Behuizinginzetstukken bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Geperst Staal
Sterke punten
Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager
Toepassingen
Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 95 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | geperst staal |
| Totale breedte lager | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Klemmen | 4 mm |
| Diameter bevestigingsgaten | 11,5 mm |
| Bouwvorm | 2-bout kussenlager; vergrendeling met borgschroef |
| Hoogte | 66,3 mm |
| Lengte | 117 mm |
| Afdichting | full-cover metal shroud seals (seals on both sides) |
| Smering | fabrieksgesmeerd (vooraf gesmeerd); nasmering via vetnippel aanbevolen (gebruik nlgi #2 of gelijkwaardig) |
| Serie | sbpp200 |
| Gewicht | 0,47 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 11300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19500 N |
| Breedte | 38 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,91 excl. BTW
/ stuk
€ 13,20 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden