SKF SY 1 RM KOGELLAGERBLOK STAAND
SY Staande Kogellagereenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SKF:SY 1. RM
Rubix:03803223
Fabrikant:74193
EAN:7316570542127


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
Documenten
Productdetails : SKF SY 1 RM KOGELLAGERBLOK STAAND
Sterke punten
- Kan zware belastingen in verschillende richtingen opnemen
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
- Hoge mate van stijfheid
- Smal ontwerp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 708 g |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 102 mm |
| Materiaal | gietijzer (behuizing);staal (lager) |
| Totale breedte lager | 27,2 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Serie | sy |
| Aantal gaten | 2 |
| Breedte | 36 mm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,12 excl. BTW
/ stuk
€ 66,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen