Referenties
INA:RASEY55-XL
Rubix:03120696
Fabrikant:0009475710000
EAN:4012802802887


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 176 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
Productdetails : INA RASEY 55 XL KOGELLAGERBLOK STAAND
Plummer blokhuis eenheden RASEY, gietijzeren behuizing, radiale insert lagers met grub schroeven in de binnenring, R afdichtingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 176 mm |
| Ashoogte | 63,5 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 60 mm |
| Buitendiameter | 63,5 mm |
| Bouwvorm | voet met 2 bouten |
| Hoogte | 124,5 mm |
| Lengte | 222 mm |
| Afdichting | r seals |
| Smering | smeernippel, aansluitschroefdraad m6 |
| Serie | rasey..-xl |
| Gewicht | 3,22 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 29000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46000 N |
| Breedte | 35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,50 excl. BTW
/ stuk
€ 206,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen