Referenties
Milwaukee:4932479648
Rubix:A0878393
Fabrikant:4932479648
EAN:4058546374426

Productdetails : MILWAUKEE RATEL 1/4 FLEX - 152MM 4932479648
¼˝ ratel met flexibele kop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4″ '' |
| Lengte | 140 mm |
| Diameter | 6,3 mm |
| Model | 1/4' drive flex head ratchet |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 186 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 48,90
€ 47,90 excl. BTW
/ stuk
€ 57,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
