BAHCO RATEL 1/2 8150SL
1/2" dunne kop omkeerbare ratels met 72 tanden en een werkhoek van 5°
Zie technische informatieReferenties
Bahco:8150SL
Rubix:A0770221
EAN:7314150197682

Productdetails : BAHCO RATEL 1/2 8150SL
1/2" Omkeerbare ratel. 72 tanden / 5 Actie hoek. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijsst. ISO 3315 / 1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Slanke kop voor smalle toegang. Ronde vormen and gepolijst oppervlak zonder uitstekende punten. Quick Release funktie voor een eenvoudig en veilig gebruik. Reserve onderdelen leverbaar. Retail verpakking.
Sterke punten
Comfortable two-component handle giving an excellent grip|Quick-release function for easy and safe operation|The socket that is safely attached during work is quickly released at the press of a button|Quick, easy direction change lever on wrench head|72 teeth / 5° action angle for outstanding strength and accessibility
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 264 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,44 excl. BTW
/ stuk
€ 84,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden